Beli tekiro kunci inggris 12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp58.900

    Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
  2. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  3. TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  5. Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  6. Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Drop forged carbon steel> Chrome plated
  7. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp379.900

    Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  9. RBI Rak Besi Hambalan 40x100x200
    Mulai

    Rp799.900

    RBI Rak Besi Hambalan 40x100x200
    Deskripsi:
    - Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcs
    atribut:
    • Finishing: Powder Coating
    • Height (mm): 2000
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 400
  10. TRUSCO Pick Up Metric Rule
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Pick Up Metric Rule
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS420J2)
    • Specifications: with Inch Conversion Table
  11. M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp64.900

    M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
  12. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  13. American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
  14. Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  15. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  16. Kennedy Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  17. monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Bolt, tightening only the work of the nut.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
  18. monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat
    62%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  19. RoundUp Obat Pembasmi Rumput (Herbisida Sistemik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    RoundUp Obat Pembasmi Rumput (Herbisida Sistemik)
    Deskripsi:
    Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
Daftar Harga tekiro kunci inggris 12 Terbaru February 2026
Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp58.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp50.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Rp24.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900
Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp21.900
Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp68.900
Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Rp379.900
RBI Rak Besi Hambalan 40x100x200Rp799.900
TRUSCO Pick Up Metric RuleRp47.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)